Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622701 DIN A4 110/115g 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622701 DIN A4 110/115g 50Blatt
Hahnemühle Skizzenblock FineArt 10622701 DIN A4 110/115g 50Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523391
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10622701
EAN/GTIN:
     4011367227012
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
HAHNEMÜHLE 10622701 Hahnemühle Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4 110/115g/m² h Hahnemühle Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4 80/85g/m² hochtransparent 50 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24261201
HerstellerNr:
10622701
Werksnummer:
9199134407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hochtransparent 50 Bl.
Produktart:
Skizzenblock Diamant Spezial DIN A4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 9,29*
1
€ 7,95*
ab € 5,92*
€ 9,48*
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 8,84*
€ 13,21*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 14,16*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1902* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.