Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapierrolle 0,33x100m, 24/25g/m² HAHNEMÜHLE 10620010


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transparentpapierrolle 0,33x100m, 24/25g/m² HAHNEMÜHLE 10620010
Transparentpapierrolle 0,33x100m, 24/25g/m² HAHNEMÜHLE 10620010
Transparentpapierrolle 0,33x100m, 24/25g/m² HAHNEMÜHLE 10620010
Artikel-Nr.:
     639-249437
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10620010
EAN/GTIN:
     4011367200107
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
Skizzenpapierrolle, 24-25 g/m², 33 cm x 100 m.Skizzenpapier mit guter Transparenz. Radierfähig. Beidseitig matte Oberfläche. Holzfrei. Hochweiß.Hergestellt aus 100 % Altpapier.
Weitere Informationen:
Breite:
330
Farbe:
transparent
Flächenmasse des Papiers:
24/25 g
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, skizzenpapier 33 cm x100 m, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, 3700230, TRANSPARENTROLLE, HFA10620010, 145622, 620010, Transparentpapierrolle, Zeichenpapier, Hahnemühle, technisches Zeichenpapier, glatt, kontrastscharf, holzfrei, 33cm/100lfm, 24/25g, 480046
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 15,32*
1
€ 7,95*
ab € 11,32*
€ 17,22*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 15,55*
€ 22,18*
5 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 25,01*
Lager 639
18
1
€ 4,99*
ab € 19,34*
€ 26,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,89*
€ 32,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1231
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.