| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-210000600 Herst.-Nr.: 10620010 EAN/GTIN: 4011367200107 |
| |
|
| | |
| Transparente Skizzenpapiere, fest und radierfähig, für konturscharfe Zeichnungen. Weitere Informationen: | | Maße: | 33 cm x 100 m (B x L) | Grammatur: | 24/25 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | hochweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Skizzenpapier transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier weiß, pergamentpapier, transparentpapier 24g, Papiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,33* | € 15,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,40* | € 15,23* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,84* | € 16,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,46* | € 22,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,47* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1084* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|