Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Evolve 30 II UC Mono, On-Ear, schwarz JABRA 143553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headset Evolve 30 II UC Mono, On-Ear, schwarz JABRA 143553
Headset Evolve 30 II UC Mono, On-Ear, schwarz JABRA 143553
Headset Evolve 30 II UC Mono, On-Ear, schwarz JABRA 143553
Headset Evolve 30 II UC Mono, On-Ear, schwarz JABRA 143553
Artikel-Nr.:
     639-248691
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     143553
EAN/GTIN:
     5706991019957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Jabra Evolve 30 II UC Mono ist ein kostengünstiges und professionelles, schnurgebundenes Headset, das als Einstiegsmodell für kostenbewusste Contact Center entwickelt wurde. Das Headset kann man mit dem USB Adapter ganz einfach an ein Laptop oder PC anschließen und über den 3,5 mm Anschluss auch an Mobiltelefone. Ein weiteres Feature ist das Mikrofon, welches mit einer Rauschunterdrückung ausgestattet ist und einem Hifi-Soundsystem welches für einen kristallklaren Klang beim telefonieren sorgt. Und über die großen Tasten und LED-Anzeigen kann man das Headset ganz schnell und einfach bedienen.. . Typ Over-Ear Headset. Farbe schwarz. Bauform Kopfbügelhörer (geschlossen). Bauweise ohrumschließend. Lautsprecher Frequenzbereich Von: 150 Hz, bis: 7 kHz. Nennimpedanz 32 Ω. Kennschalldruck 94 dB. Ton Mono. Funktionen Rauschunterdrückung. Mikrofon Frequenzbereich Von: 100 Hz, bis: 10 kHz. Anschlüsse 3,5-mm-Mikrofonanschluss. Kabel Führung einseitig. Geeignet für Festnetztelefone, PC, Mobiltelefone, Mobile Abspielgeräte. Weitere Informationen Zertifiziert für Skype, für Unternehmen, für VolP-Softphone und Smartphones. Zubehör vorhanden Schnellanleitung, Tasche, Warnhinweis. Gewicht 171 Gramm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
€ 2,90*
ab € 40,10*
€ 52,36*
€ 5,95*
ab € 40,29*
€ 52,37*
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 53,64*
€ 4,99*
ab € 41,43*
€ 53,79*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 61,58*
€ 79,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.