Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert LANDRE 400065715
Artikel-Nr.:
     639-205470020
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     400065715
EAN/GTIN:
     4006140014385
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Register-Collegeblock "College", Format A4, 80 Blatt, 70g/m², kariert, 5-farbige Registerblätter 16 Blatt angedeuter Rand links und rechts, Mikroperforation, Doppelspirale an langer Seite, 4-fach-Lochung, holzfrei
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 4,38*
1 Tag
35
5
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,04*
1
€ 5,50*
ab € 2,96*
€ 6,05*
Lager 639
35
5
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 6,27*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.