Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Kopierpapier Formula, A4, 75g/m², 500 Blatt, weiß TECNO 2100011489
Artikel-Nr.:
     639-204646
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011489
EAN/GTIN:
     4011211074977
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Formula : Das hochweiße, volumenstarke Papier. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
hochweiß
Flächenmasse des Papiers:
75
Papierformat:
A4
Weißgrad (CIE):
161
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
€ 3,63*
2 Tage
643
pro Stück
€ 5,49*
€ 4,96*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
€ 5,83*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
€ 12,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.