Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², blau STAUFEN GREEN 794004501
Artikel-Nr.:
     639-204594001
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794004501
EAN/GTIN:
     4006050077845
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Staufen Green Heftumschläge in 150g/qm Premium Recycling Qualität sind am Puls der Zeit. PP-Heftumschläge erfüllen Ihren Zweck, verfehlen jedoch den immer stärker werdenden Umweltgedanken. Unsere Heftumschläge in schönem Design erfüllen alle Anforderungen perfekt - stylisch, umweltfreundlich und schonend für das Heft, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite:
30.5
Breite [cm]:
30.5
Farbe:
blau
Höhe:
43.2
Höhe [cm]:
43.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefteinband blau a5, heft umschlag, heft-umschlag blau, Recycling, A5, 150g/m², blau, STAUFEN, GREEN, 794004501
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,391*
€ 0,731*
1 Tag
370
5
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 639
370
5
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,96*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.