Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Heftschoner Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004615
Artikel-Nr.:
     639-204593015
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794004615
EAN/GTIN:
     4006050078101
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Staufen Green Heftumschläge in 150g/qm Premium Recycling Qualität sind am Puls der Zeit. PP-Heftumschläge erfüllen Ihren Zweck, verfehlen jedoch den immer stärker werdenden Umweltgedanken. Unsere Heftumschläge in schönem Design erfüllen alle Anforderungen perfekt - stylisch, umweltfreundlich und schonend für das Heft, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite:
30.5
Breite [cm]:
30.5
Farbe:
rot
Höhe:
43.2
Höhe [cm]:
43.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a4 rot, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Recyclingpapier, A4, 150g/m², rot, STAUFEN, GREEN, 794004615
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,554*
€ 0,988*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,09*
2 Tage
55
5
€ 5,49*
ab € 0,66*
€ 1,12*
Lager 639
55
5
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,19*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.