Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191
Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191
Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191
Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191
Bastelkalender 2025, 21x29,7cm, weiß ALPHA 104191
Artikel-Nr.:
     639-204123000
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104191
EAN/GTIN:
     9783840798122
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
bastelkalender a4
bastel kalender
Hochwertiger Bastelkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Maße: 21 x 29,7 cm Gestaltbares Titelblatt Seiten aus echtem Bastelkarton Stabile Drahtbindung für eine bessere Aufhängung 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB) Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT) Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund Maximales Bildformat: 18 x 13 cm bzw. 13 x 18 cm Sie finden bei uns eine große Auswahl an Bastelkalendern in den unterschiedlichsten Formaten - da ist sicherlich auch für Sie der passende dabei! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie den Foto-Bastelkalender Silber (21 x 29,7 cm, datiert) ganz persönlich nach Ihrem eigenen Geschmack und Ihren eigenen Wünschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Kalender mit eigenen Fotos, Stickern oder Zeichnungen gestalten - alles ist erlaubt! Letztlich wird es ein ganz individuelles Produkt werden. Der Kalender verfügt ebenfalls über eine stabile Drahtbindung, eine Aufhängung für die Wandbefestigung, ein frei gestaltbares Titelblatt, Informationen zu Ferienterminen und ein übersichtliches Kalendarium. Das dekorative Deckblatt bietet dank des Passepartouts zudem die Möglichkeit, einem ganz besonders schönen Bild das Hauptaugenmerk zu schenken. Der Foto-Bastelkalender weiß 2024 im A4-Format ist die perfekte Geschenkidee - bereiten Sie jemandem mit einem selbstgestalteten Kalender eine große Freude. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
14
Breite:
210
Farbe:
weiß
Höhe:
297
Weitere Suchbegriffe: 2025, 21x29, 7cm, weiß, ALPHA, 104191
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 7,06*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,98*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.