| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204123000 Herst.-Nr.: 103661 EAN/GTIN: 4251732336615 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Bastelkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Maße: 21 x 29,7 cm Gestaltbares Titelblatt Seiten aus echtem Bastelkarton Stabile Drahtbindung für eine bessere Aufhängung 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB) Feiertage (DE/AT/CH/FR/IT) Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund Maximales Bildformat: 18 x 13 cm bzw. 13 x 18 cm Sie finden bei uns eine große Auswahl an Bastelkalendern in den unterschiedlichsten Formaten - da ist sicherlich auch für Sie der passende dabei! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie den Foto-Bastelkalender Silber (21 x 29,7 cm, datiert) ganz persönlich nach Ihrem eigenen Geschmack und Ihren eigenen Wünschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Kalender mit eigenen Fotos, Stickern oder Zeichnungen gestalten - alles ist erlaubt! Letztlich wird es ein ganz individuelles Produkt werden. Der Kalender verfügt ebenfalls über eine stabile Drahtbindung, eine Aufhängung für die Wandbefestigung, ein frei gestaltbares Titelblatt, Informationen zu Ferienterminen und ein übersichtliches Kalendarium. Das dekorative Deckblatt bietet dank des Passepartouts zudem die Möglichkeit, einem ganz besonders schönen Bild das Hauptaugenmerk zu schenken. Der Foto-Bastelkalender weiß 2024 im A4-Format ist die perfekte Geschenkidee - bereiten Sie jemandem mit einem selbstgestalteten Kalender eine große Freude. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern! Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | 1 Monat / 1 Seite | Breite: | 21 cm | Höhe: | 29,7 cm | Papier: | weiß | Druck: | schwarz | Ausführung der Bindung: | Wire-O-Bindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalender, Geburtstagskalender, Fotobastelkalender, Fotokalender |
| | |
| |