Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox 20l, transparent STRATA 2006950110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox 20l, transparent STRATA 2006950110
Ablagebox 20l, transparent STRATA 2006950110
Ablagebox 20l, transparent STRATA 2006950110
Artikel-Nr.:
     639-190192
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2006950110
EAN/GTIN:
     5021711048407
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Transparente, robuste Kunststoffbox mit Frontöffnung und Klappdeckel Deckel ist sicher verschließbar durch 2 Griffe, dadurch ideal für den Transport. Frontseite lässt sich zur einfachen Entnahme des Inhalts öffnen, wenn mehrere Boxen übereinander gestapelt sind. (Verschluss mit Schiebeclip) Stabil aufeinander sowie platzsparend ineinander stapelbar bei Nichtbenutzung. Material: aus Polypropylen, 100 % recyclebar. 20 Liter. 5 Jahre Garantie Außenmaße: 46 x 36 H19 cm
Weitere Informationen:
Breite:
460
Farbe:
transparent
Höhe:
190
Tiefe:
360
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 18,20*
2 Tage
27
€ 5,49*
ab € 14,17*
€ 19,93*
Lager 639
27
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 27,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.