Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strata HW695 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strata HW695 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Strata HW695 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103114070
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2006950110
EAN/GTIN:
     5021711048407
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Transparent
Recyclebar
Ja
Verschlussart
Schnallverschluss
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
20 l
Breite
370 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1210 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
6050 g
Lieferumfang
Anzahl
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.