| |
|
| Artikel-Nr.: 639-176439 Herst.-Nr.: 28690 EAN/GTIN: 4044186286908 |
| |
|
| | |
| Der Aquarellblock von STYLEX eignet sich ideal zum Malen mit Aquarellfarbe und wasservermalbaren Stiften, ist aber auch geeiget für Hobbymalerei, DIY, Scrapbooking, Handlettering oder andere kreative Kunstwerke. Sie erhalten einen DIN A4 kopfgeleimten Aquarellblock mit 24 Seiten (185 g/m²) für viele verschiedene Kunstwerke. Insbesondere wird der Block, wie der Name verrät, zum Aquarellieren mit wasservermalbaren Farben und Stiften genutzt. Der Vorteil an den STYLEX Aquarellblöcken ist, dass sich das Papier nach dem Malen wieder glatt zieht. Er ist naturgefärbt, alterungsbeständig und dazu PEFC zertifiziert, d.h., dass das Produkt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt. Denn die Marke STYLEX steht für Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 24 | Breite: | 210 | Flächenmasse des Papiers: | 185 | Höhe: | 300 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, aquarell malpapier, A4, 185g/m², 24, Blatt, STYLEX, 28690 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,98* | € 5,19* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,27* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|