Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3027
Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3027
Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3027
Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 160 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3027
Artikel-Nr.:
     639-135961
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3027
EAN/GTIN:
     4004182030271
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Lochverstärker
Lochverstärkung
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Büro, Schule. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 160 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
120
Lochung:
13-fach
Weitere Suchbegriffe: Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, zweckform aufkleber, aufkleber, Etiketten, Markierungspunkte, avery, avery zweckform, lochverstärker, lochverstärkungsring, lochverstärkungsringe, verstärkungsring, verstärkungsringe, z design, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,35*
1 Tag
101
10
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,40*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,62*
Lager 639
123
10
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.