Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Lochverstärkungsringe, Folie, weiß, Ø 13 mm, 160 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3027
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3027
EAN/GTIN:
     4004182030271
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Lochverstärker
Lochverstärkung
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Büro, Schule. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 160 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3027
Artikelbezeichnung:
Verstärkungsringe
Breite:
78
Tiefe:
0
Werkstoff:
PP
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030271
Höhe:
120
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Lochung:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.