Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-135550 Herst.-Nr.: 3786 EAN/GTIN: 4004182037867 |
| |
|
| | |
| Buchstaben-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Folie. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 54 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 2 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 27 | Breite des Blattes: | 76 | Höhe der Schrift: | 25 mm, Univers Bold | Höhe des Blattes: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, weiße folien-etiketten avery, buchstaben etiketten, buchstaben-etiketten 25 mm, Klebebuchstaben, Klebezahlen, abc aufkleber, aufkleber, aufkleber sticker, avery, avery zweckform, buchstaben aufkleber, buchstaben selbstklebend, buchstaben sticker, dekosticker, klebeetikett, klebeetiketten, scrapbooking zubehör, selbstklebende Buchstaben, selbstklebende Zahlen, selbstklebende buchstaben, sticker, sticker aufkleber, sticker folie, z design, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,83* | € 1,45* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,15* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,00* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,575* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|