Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, weiß, 54 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3786
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3786
EAN/GTIN:
     4004182037867
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Buchstaben-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Folie. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 54 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
3786
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfeste Folie
Höhe des Blattes:
120
Höhe der Schrift:
25
GTIN:
4004182037867
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Text des Aufdruckes:
A-Z
Breite des Blattes:
76
Produkttypbezeichnung:
Home
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buchstaben und Zahlen
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Bögen (ab € 0,43* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.