Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Prospekthülle Extrastark, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4705-00-03
Artikel-Nr.:
     639-135188
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4705-00-03
EAN/GTIN:
     4002432350285
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Leitz Prospekthülle Extrastark, oben offen, stabil und reissfest, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A5. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Breite:
170
Dicke der Folie:
0.13
Dicke der Folie [in µm]:
130
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Kunststoff
min. Dicke:
0.13
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz sichthüllen a5 glasklar, aktenhüllen a5, aktenhülle, 1620003622, PH A5, LEI4705-00-03, 47050003, 101276, LEITZ, 5732470502, 33813458, 1008722, PROSPEKTHÜLLE ESSELTE LEITZ, LEI 4705-00-03, 4705, PROSPEKTHÜLLE A5 GENARBT, 4705-00-03, 293450, 27103, 16521953, A5, Ablage, Hülle, Klarsichthülle, Leitz, OHP-Abhefthülle, PP, Premium, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, dokumentenecht, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,208*
€ 0,306*
1 Tag
2355
10
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,37522*
6 Tage
76
1
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,39*
Lager 639
2355
10
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.