Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Sichthülle Standard, A5, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos LEITZ 4005-00-03
Artikel-Nr.:
     639-135125100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4005-00-03
EAN/GTIN:
     4002432318117
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Standard, A5, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 160 x 220 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Dicke der Folie:
0.13
Dicke der Folie [in µm]:
130
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Polypropylen
min. Dicke:
0.13
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthüllen a5 genarbt, aktenhüllen a5, aktenhülle, LEI4005-00-03, 213616, 33813288, 4005-00-03, SH A5, 8803303, SICHTHÜLLE ESSELTE LEITZ, LEI 4005-00-03, 4005, SICHTHÜLLE A5 0, 12MM FBL, 293005, A5, Ablage, Akten-Hülle, Einlegehülle, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Leitz, PP, Sicht-Hülle, Sichthülle, dokumentenecht, Einlegehüllen, Klarsichthüllen, Aktenhüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 5,49*
ab € 2,662*
€ 4,652*
Lager 639
62
€ 4,99*
ab € 2,877*
€ 4,967*
10 Tage
62
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,57*
€ 5,50*
ab € 29,42*
€ 41,38*
3 Tage
999
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 56,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,967*
€ 5,91073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,327*
€ 5,14913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,057*
€ 4,82783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,867*
€ 4,60173
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,707*
€ 4,41133
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,877*
€ 3,42363
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.