Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert TOPPOINT 43876A
Artikel-Nr.:
     639-128813020
Hersteller:
     Toppoint
Herst.-Nr.:
     43876A
EAN/GTIN:
     4044186438765
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Links- und Rechtshänderblock, 80 Blatt, holzfrei, 4-fach gelocht, 60 g, Kopfspirale, ausgetrenntes Blatt DIN A4, kariert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 28 | kariert mit Doppelrand
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
60
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1149
€ 5,49*
ab € 1,62842*
€ 3,00842*
Lager 639
1160
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,97*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.