Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, Ø8cm, 50g, rot WIHEDÜ 515.224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe, Ø8cm, 50g, rot WIHEDÜ 515.224
Gummiringe, Ø8cm, 50g, rot WIHEDÜ 515.224
Gummiringe, Ø8cm, 50g, rot WIHEDÜ 515.224
Artikel-Nr.:
     639-128557085
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     515.224
EAN/GTIN:
     4066300512243
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder wihedü 50g
gummiband
Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar. Farbe: rot. Packung mit 50 Gramm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80
Farbe:
rot
Masse:
50
Werkstoff:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: gummiband 50 g, 20112903, FLEXIBO, Gummiringe, -bänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,77*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.