| |
|
| Artikel-Nr.: 639-128127008 Herst.-Nr.: 20405-04 EAN/GTIN: 4009212403025 |
| |
|
| | |
| Ringbuch. für Dokumente im Format A5. Basic. gelb. mit praktischer 4-Ring-Mechanik für bequemes Arbeiten mit gelochten Unterlagen. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 4-Ring-Mechanik | Breite: | 225 | Durchmesser des Ringes: | 25 | Einstecktasche vorhanden: | false | Farbe: | gelb | Höhe: | 0 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A5 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,26* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,87* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|