Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Luftpolstertasche Classic 1/A , 120x175+50mm, 10 Stück, weiß AROFOL 2FVAF000181
Artikel-Nr.:
     639-125709
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000181
EAN/GTIN:
     4009445808765
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Farbe: weiß. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
false
Breite:
120
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
175
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Versandtaschen, Airbag-Taschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
658
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,10*
9 Tage
661
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,18*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,87*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
Zubehör
Herlitz
8770307
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.