Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Spiralblock Triotec, A4 quer, 52 Blatt, liniert URSUS Formati 066553052
Artikel-Nr.:
     639-066553052
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     066553052
EAN/GTIN:
     9002244095416
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Pure Impact, 6/6/6mm und 9/9/9mm mit Zeichenfeld, Qualitätsblock für die Schule aus hochwertigem klimaneutralen (CO 2 neutralen) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
52
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
80
Lochung:
Nein
Papierformat:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 5,05148*
€ 8,35148*
Lager 639
34
€ 4,99*
ab € 5,90*
€ 9,42*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.