Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Übungsheft 1x1, Quart, 20 Blatt, R6 URSUS Formati 060562066
Artikel-Nr.:
     639-060562066
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     060562066
EAN/GTIN:
     9002244831472
Suchbegriffe:
Übungsheft
Übungshefte
übungsheft
Formati Schulprodukte werden aus hochwertigem Pure Impact Recyclingpapier hergestellt, sind klimaneutral und mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel ausgezeichnet, Formati - hilft dir in der Schule, Zahlen lernen, Rechnen verstehen: Abgerundete Ecken und eingerückter Zeilenblock mit Farbrand, 1x1 Trainer mit Zahlenstrahl und 2 Farbschemen zur besseren Visualisierung. Übungstabellen für Malrechnungen und Inrechnungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Farbe des Einbandes:
grün
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
quart
Weitere Suchbegriffe: Heft, Format, Formati, R6, Quart, 1x1, 20 Blatt, VPE: 10 Stück, Format-X, ÜbungsheftÜbungsheft, 270465, 270496, Exercise book
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
2
€ 5,49*
ab € 4,20341*
€ 6,42341*
Lager 639
46
2
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.