Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Collegeblock, A4, 160 Blatt, kariert URSUS STYLE 044160020
Artikel-Nr.:
     639-044160020
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     044160020
EAN/GTIN:
     9002244564370
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
einfaches Abtrennen durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten, 4-fach-Ablagelochung, wei0e Spiralbindung, glänzendes abwischbares Deckblatt, stabile Unterlage aus 500g/m² Karton
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
160
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, collegeblock a4 kariert 70g, spiralbuch a4, spiralbuch, Büro-Notizblöcke, Notizblöcke, Spiralblöcke, -hefte, Blöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
130
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 6,75*
2 Tage
130
€ 5,49*
ab € 3,93946*
€ 6,76946*
Lager 639
133
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 7,43*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,0735* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.