Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Collegeblock, A4, 80 Blatt, Lin.27, liniert URSUS STYLE 040993027
Artikel-Nr.:
     639-040993027
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     040993027
EAN/GTIN:
     9002244567876
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 170g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus Basic - ein zuverlässiger Begleiter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 27 | liniert mit Doppelrand
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Flächenmasse des Papiers:
60
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,80*
10 Tage
501
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 3,08*
2 Tage
501
€ 5,49*
ab € 1,7359*
€ 3,1859*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.