Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Collegeblock, A4, 80 Blatt, kariert URSUS STYLE 040993020
Artikel-Nr.:
     639-040993020
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     040993020
EAN/GTIN:
     9002244863145
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Elementar chlorfrei gebleichtes ECF Papier klimaneutral und umweltschonend produziert. Einfaches Abtrennen durch Abrisshilfe und Microperforation. Mit 4-fach Ablagelochung. Papierqualität 60 g/qm. Format: A4. Blattanzahl: 80. Lineatur: 5 mm kariert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
60
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 60g, rechenblock a4, rechenblock, Büro-Notizblöcke, Notizblöcke, Spiralblöcke, -hefte, Blöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,50*
€ 2,81*
2 Tage
162
€ 5,49*
ab € 1,7359*
€ 3,1859*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.