Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Notenheft, A4, 8 Blatt, 12 Notensysteme STAUFEN GREEN 040790014
Artikel-Nr.:
     639-040790014
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040790014
EAN/GTIN:
     9001939834965
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Notenheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: 12 Notensysteme, Notenheft. Anzahl der Blätter: 8 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
8
Ausführung der Bindung:
geheftet
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, musikheft a4, musikheft, staufen notenheft, A4, 8, Blatt, 12, Notensysteme, STAUFEN, GREEN, 040790014
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 4,75*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,56928*
€ 6,12928*
1 Tag
466
1
€ 5,49*
ab € 3,85172*
€ 6,61172*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12928*
€ 7,29384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32928*
€ 6,34184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95928*
€ 5,90154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79928*
€ 5,71114
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60928*
€ 5,48504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56928*
€ 4,24744
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,78464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.