Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock 2. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.2 STAUFEN STYLE 040540002


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulblock 2. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.2 STAUFEN STYLE 040540002
Schulblock 2. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.2 STAUFEN STYLE 040540002
Schulblock 2. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.2 STAUFEN STYLE 040540002
Schulblock 2. Klasse, A5, 40 Blatt, Lin.2 STAUFEN STYLE 040540002
Artikel-Nr.:
     639-040540002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040540002
EAN/GTIN:
     9002244557471
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralblock Style. Spiralbindung am Kopf. Mikroperforation. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Klimaneutral produziert, Lin2. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Liniert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
Lin 2 | liniert vier Linien pro Zeile, Abstand 4 mm
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
A5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1408
€ 5,49*
ab € 1,78464*
€ 3,26464*
9 Tage
1408
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,74*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,10658*
€ 3,81658*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81658*
€ 4,54173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01658*
€ 3,58973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89658*
€ 3,44693
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78658*
€ 3,31603
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,66658*
€ 3,17323
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,10658*
€ 2,50683
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,05329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.