Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Malblock, A4, 70g/m², 100 Blatt EDITION DÜRER 040499000
Artikel-Nr.:
     639-040499000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040499000
EAN/GTIN:
     9002244560075
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Malblock mit 3 Motiven für Zeichnungen, Malereien und kreatives Arbeiten. Ein Qualitätsprodukt aus der Edition Dürer®r
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
210
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 70g, malblock a4, malblock, Malpapiere, Zeichenblöcke, Zeichenpapiere, Malblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,25*
2 Tage
282
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,6296*
10 Tage
282
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,74*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0178* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.