Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock A4 70g/qm geleimt weiß Block mit 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock A4 70g/qm geleimt weiß Block mit 100 Blatt
Malblock A4 70g/qm geleimt weiß Block mit 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40499000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40499000
EAN/GTIN:
     9002244560075
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Aus Offset Zeichenpapier, 100 g/qm, perforiert
  • Sortierte Motive.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Format-X
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 70g, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 3,24*
1 Tag
867
€ 5,49*
ab € 1,9796*
€ 3,6196*
Lager 467
867
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0203* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.