Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, kariert STAUFEN STYLE 040450005
Artikel-Nr.:
     639-040450005
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450005
EAN/GTIN:
     9002244557075
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 22
Kieserblock Lineatur 22
Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 22 | kariert ohne Rand
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock a4 kariert, kieserblock, kieserblock kariert, ARB HFREI, BAC44242, 040450005, ARBEITSBLOCK, FORMAT X, 44242, 103906, ABKC, 5338044242, 5338045005, 36612597, 15C KIESER, 1605305, ARBEITSBLOCK FORMAT, FOR 040450005, 22B, BLOCKX KAR, 530-170KB, ARBEITSBLOCK FORMAT-X A4, ABK, 353135, Notizblöcke, Arbeitsblöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,83*
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,84*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,92*
2 Tage
1213
€ 5,49*
ab € 2,2233*
€ 3,9933*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,044* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.