Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Arbeitsblock, A4, 80g/m², 50 Blatt, liniert STAUFEN STYLE 040450004
Artikel-Nr.:
     639-040450004
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040450004
EAN/GTIN:
     9002244556979
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 21
Kieserblock Lineatur 21
Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 21 | liniert ohne Rand
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock liniert a4, kieserblock liniert, kieserblock, ARB HFREI, BAC44241, 040450004, ARBEITSBLOCK, FORMAT X, 44241, 103905, ABLC, 1605304, ARBEITSBLOCK FORMAT, BLOCKX LIN, 5338044241, 5338045004, 17C KIESER, 36612596, FOR 040450004, ABL, ARBEITSBLOCK FORMAT-X A4, 530-170LB, 353134, 21B, Notizblöcke, Arbeitsblöcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,84*
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,85*
Lager 639
1624
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,93*
1 Tag
1624
€ 5,49*
ab € 2,2433*
€ 3,9933*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0438* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.