Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Zeichenblock, A3, 100g/m², 20 Blatt EDITION DÜRER 040320000
Artikel-Nr.:
     639-040320000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040320000
EAN/GTIN:
     9002244559772
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
für Zeichnungen aller Art, zum Basteln und kreativem Arbeiten
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Breite:
420
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
100
Höhe:
297
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 100g, malblock a3, malblock, Malpapiere, Zeichenblöcke, Zeichenpapiere, Malblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4837
€ 5,49*
ab € 1,69691*
€ 3,09691*
10 Tage
4837
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 3,25*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0995* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.