| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40320000 Herst.-Nr.: 40320000 EAN/GTIN: 9002244559772 |
| |
|
| | |
| - Aus Offset Zeichenpapier, 100 g/qm, perforiert
- Sortierte Motive.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.3350 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Format-X | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,64* | € 3,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,70691* | € 3,09691* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,99* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,082* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|