Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88
Papierklemmschiene, Kunststoff, 880 x 40 mm, grau FRANKEN PKS88
Artikel-Nr.:
     639-029706
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS88
EAN/GTIN:
     4016946186414
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Wand-Klemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads. Material: Kunststoff. Format: 880 x 40 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe [cm]:
4
Länge:
88
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, franken magnetrahmen grau, magnet rahmen, magnet-rahmen grau, 212246, PKS 88, FRAPKS88, 18412706, 8801816, FRA PKS88, PLANHALTER FRANKEN GMBH, WANDLEISTE/KLEMMSCHIENE, PKS88, 190142, Klemmschiene, Klemmschienen, Papierklemmleiste, Papierklemmleisten, Papierklemmschienen, Planhalter, Planhaltersysteme, Presenter, klemmleiste, Plakattaschen, Wandhalter für Dokumente, Klemmschienen für Plakate
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 24,48*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 17,22*
€ 24,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 28,18*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 21,53*
€ 29,17*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 22,81*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,37*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,66*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,57*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,25*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,27*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.