Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 1500 x 40 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PKS150
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS150
EAN/GTIN:
     4016946212038
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads. Material: Kunststoff. Format: 1500 x 40 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Notizen, Memos, Intoformationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads.
Länge:
150
Art der Papierbefestigung:
Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen
höhenverstellbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
silber
Höhe:
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,41*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,68*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,28*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,17*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,35*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.