Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-022761002 Herst.-Nr.: 803202 EAN/GTIN: 4007817805183 |
| |
|
| | |
| Modelliermasse FIMO® Kids Materialpackung girlie. Werkstoff: Kunststoff. Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, CE-zertifiziert, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen. Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend. Größe (B x H x T): 132 x 220 x 17 mm. Masse: 6 x 42 g. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 x FIMO kids 8030 in den Farben -052 glitter weiß, -112 glitter gold, -25 pink, -220 rosa, -39 türkis, -6 lila. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Masse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,37* | € 9,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,37* | € 9,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,90* | € 10,23* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 7,51* | € 11,08* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,14* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 42 Gramm (ab € 0,17881* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|