Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE803202 Herst.-Nr.: 8032 02 EAN/GTIN: 4007817805183 |
| |
|
| | |
| - Modelliermasse FIMO Kids Materialpackung girlie
- Werkstoff: Kunststoff
- Besonders weich in der Haptik und Formbarkeit, wiederverschließbare Verpackung, leicht zu öffnen.
- Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend
- Größe (B x H x T): 132 x 220 x 17 mm
- Masse: 6 x 42 g
- Farbe: sortiert
- Packungs-Inhalt: 6 x FIMO kids 8030 in den Farben -052 glitter weiß, -112 glitter gold, -25 pink, -220 rosa, -39 türkis, -6 lila
Weitere Informationen: | | Art des Trocknungsverfahrens: | ofenhärtend | Breite: | 132 mm | Bruttogewicht: | 0.305 kg | Farbname: | sortiert | Höhe: | 220 mm | Inhalt: | 152 g | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff | Motiv: | Girlie | Tiefe: | 17 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellier-Masse, Modelliermasse, staedler kinderknete, kinderknete, knete weiß, Fimo, Kids |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,37* | € 9,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,37* | € 9,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,90* | € 10,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,51* | € 11,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,14* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 42 Gramm (ab € 0,15167* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|