Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7
Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7
Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7
Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7
Radierer, sortiert im Display LÄUFER 13429.7
Artikel-Nr.:
     639-021162
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     13429.7
EAN/GTIN:
     4006677134297
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Läufer Kunststoff- und Naturkautschuk-Radierer im Display. Inhalt Display: 10 x Kunststoff-Radierer PLAST (0140), 10 x Kunststoff-Radierer PLAST COMBI (0740), 12 x Naturkautschuk-Radierer SW (0240), 10 x Naturkautschuk-Radierer DOPPEL-Läufer UNIVERSAL (0440). Kleines Thekendisplay mit 42 Läufer Standardradierer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
42
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
10 x Plast 0140, 10x Doppel 0440, 12x SW 0240, 10x Plast-Combi
Breite:
165
Farbe:
sortiert
Höhe:
45
Tiefe:
108
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, läufer radierer, kautschuk radierer, 1230163940, 1230163034, 10506987, 18411374
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,54*
€ 19,13*
2 Tage
26
€ 5,49*
ab € 13,16*
€ 19,13*
Lager 639
26
€ 4,99*
ab € 16,56*
€ 23,70*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.