Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert LEITZ 41760099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert LEITZ 41760099
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert LEITZ 41760099
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert LEITZ 41760099
Klemmmappe ColorClip Rainbow, A4, PP, sortiert LEITZ 41760099
Artikel-Nr.:
     639-011421 99
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41760099
EAN/GTIN:
     4002432345328
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip Rainbow. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit mehrlagigem, farbigem Clip aus ABS. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: sortiert, je 1 Stück in gelb, rot, hellblau, orange, grün und violett.
Weitere Informationen:
Breite:
222
Farbe der Klemme:
sortiert
Farbe der Rückseite:
Sortiert
Farbe der Vorderseite:
farbig sortiert
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter leitz, clip hefter, 1550003933, KLEMMAPPE, LEI4176-00-99, 41760099, COLORCLIP RAINBOW, KLEMM LEITZ, 417699, 101334, 1010077, KL, ColorClip, Hefter, Klemm-Bindemappe, Klemm-Hefter, Klemmbindemappe, Klemmbinder, Klemmhandmappe, Klemmhebel-Mappe, Klemmrücken, Klemmrücken-Mappe, Leitz, Mappe, Präsentations-Klemmmappe, 01142199
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,71*
9 Tage
30
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,76*
Lager 639
30
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,95*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,95*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41760015
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760055
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760030
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760045
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41760025
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41760065
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.