Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Stellwandsysteme „Große Doppelarbeitsplätze" , zweifacher T-Form, Farbe Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Stellwandsysteme „Große Doppelarbeitsplätze" , zweifacher T-Form, Farbe Lichtgrau
Akustik-Stellwandsysteme „Große Doppelarbeitsplätze" , zweifacher T-Form, Farbe Lichtgrau
Akustik-Stellwandsysteme „Große Doppelarbeitsplätze" , zweifacher T-Form, Farbe Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     638-70014-1003
Hersteller:
     OK
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellwand
Akustikwand
Schallschutzwand
Schallschutz

Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“

Doppelarbeitsplatz in zweifacher T-Form

- Breite 2.670 mm x Tiefe 2.232 mm x Höhe 2.500 mm

- 7 x Stütze inkl. komplettem Befestigungsmaterial

- 6 x Akustik- Stellwände, steckbare Blechmodule, davon 4 x Modulbreite 1.250 mm und 2 x Modulbreite 1.000 mm, Tiefe 105 mm, Höhe 2.500 mm

- Eine Seite Akustik-Lochblech, eine Seite Glattblech, Absorber aus Polyestervlies

- Lackierung RAL 7035 lichtgrau


Mehr Arbeitskomfort durch wirksamen Schallschutz

In Arbeitsumgebungen mit einer dauerhaften Geräuschku- lisse sorgt effektiver Schallschutz für mehr Konzentration, Präzision und Effizienz. Akustiksysteme reduzieren Lärmbelastungen deutlich.

Sie tragen zur Prävention gesundheitlicher Risiken bei und vermeiden kostenintensive Produktionsausfälle.

Mit unseren modularen Akustik-Systemen lassen sich Lösungen für jede Arbeitssituation konfigurieren.

Für wohltuende Ruhe, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und zufriedene Mitarbeitende.


So funktioniert unser Akustik-System

Unsere Akustik-Paneele sind eine stabile Stahlblech- konstruktion mit glatten und gelochten Stahlblechtafeln. Die gelochte Seite bricht den Schall. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung. Zwischen Glattblech und Lochblech ist ein Polyester-Vlies, das den Schall absorbiert und dämmt.


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Lärmschutzwand, Stellwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.718,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.959,05*
€ 5.901,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.905,93*
€ 5.838,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.771,07*
€ 5.677,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.718,60*
€ 5.615,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OK
2001
ab € 16.412,50*
Ähnlich
OK
2002
ab € 5.218,60*
Ähnlich
OK
3001
ab € 8.736,75*
Ähnlich
OK
1002
ab € 3.201,17*
Ähnlich
OK
1001
ab € 3.207,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.