Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“ , U-Form, Farbe Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“ , U-Form, Farbe Lichtgrau
Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“ , U-Form, Farbe Lichtgrau
Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“ , U-Form, Farbe Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     638-70014-1001
Hersteller:
     OK
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellwand
Akustikwand
Schallschutzwand
Schallschutz

Akustik-Stellwandsysteme „Ruhe- und Wartezonen“

Wartebereich in U-Form

• Breite 2.232 mm x Tiefe 1.138 mm x Höhe 2.500 mm

• 5 x Stütze inkl. komplettem Befestigungsmaterial

• 4 x Akustik- Stellwände, steckbare Blechmodule, Breite 1.000 mm, Tiefe 105 mm, Höhe 2.500 mm

• Eine Seite Akustik-Lochblech, eine Seite Glattblech, Absorber aus Polyestervlies

• Lackierung RAL 7035 lichtgrau


Mehr Arbeitskomfort durch wirksamen Schallschutz

In Arbeitsumgebungen mit einer dauerhaften Geräuschku- lisse sorgt effektiver Schallschutz für mehr Konzentration, Präzision und Effizienz. Akustiksysteme reduzieren Lärmbelastungen deutlich.

Sie tragen zur Prävention gesundheitlicher Risiken bei und vermeiden kostenintensive Produktionsausfälle.

Mit unseren modularen Akustik-Systemen lassen sich Lösungen für jede Arbeitssituation konfigurieren.

Für wohltuende Ruhe, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und zufriedene Mitarbeitende.


So funktioniert unser Akustik-System

Unsere Akustik-Paneele sind eine stabile Stahlblech- konstruktion mit glatten und gelochten Stahlblechtafeln. Die gelochte Seite bricht den Schall. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung. Zwischen Glattblech und Lochblech ist ein Polyester-Vlies, das den Schall absorbiert und dämmt.


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Lärmschutzwand, Stellwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.207,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.408,50*
€ 4.056,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.368,72*
€ 4.008,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,62*
€ 3.878,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.210,30*
€ 3.820,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.207,53*
€ 3.816,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OK
2001
ab € 16.412,50*
Ähnlich
OK
2002
ab € 5.218,60*
Ähnlich
OK
3001
ab € 8.736,75*
Ähnlich
OK
1003
ab € 4.718,60*
Ähnlich
OK
1002
ab € 3.201,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.