Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Industrie MAXVAC SUPRA SV1-470-MLS, M-Klasse zertifiziert, Longopac, 3,9 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Industrie MAXVAC SUPRA SV1-470-MLS, M-Klasse zertifiziert, Longopac, 3,9 kW
Staubsauger Industrie MAXVAC SUPRA SV1-470-MLS, M-Klasse zertifiziert, Longopac, 3,9 kW
Staubsauger Industrie MAXVAC SUPRA SV1-470-MLS, M-Klasse zertifiziert, Longopac, 3,9 kW
Staubsauger Industrie MAXVAC SUPRA SV1-470-MLS, M-Klasse zertifiziert, Longopac, 3,9 kW
Artikel-Nr.:
     638-51814-SV1-470-MLS-230-EU
Hersteller:
     MAXVAC
Herst.-Nr.:
     SV1-470-MLS-230-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Der MAXVAC SV1-470-MLS ist der leistungsstärkste einphasige Industriesauger der MAXVAC-Reihe.

Dank der 3 By-Pass-Motoren kann er eine beeindruckende Leistung von 3,9 kW erreichen.
Der SV1-470-MLS Industriesauger arbeitet unter allen Bedingungen: Staub, Späne,
Flüssigkeiten und schwierige Materialien mit Rohren, die mehrere Meter lang sein können.
 
Dieser Staubsauger ist mit einem 24.000 cm2 großen Polyester-Taschenfilter eingesetzt,
der vom BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) als M-Klasse
zertifiziert ist und einen Abscheidegrad von 1µ aufweist.
Der Filter kann für eine bestimmte Anwendung angepasst werden. Es gibt antistatische Filter,
um elektrostatische Ladungen zu verhindern, aus NOMEX, um hohen Temperaturen
(bis zu 250°C) standzuhalten, mit Teflonbeschichtung, um mit nassen Materialien zu arbeiten,
und mit PTFE-Nanotechnologiebehandlung, um mit den schwierigsten Stäuben zu arbeiten.
 
Der Industriesauger ist mit einem manuellen Filterreinigungssystem ausgestattet.
Der Filter kann mit dem Hebel an der Seite des Saugers einfach und effektiv geschüttelt werden.
Der SV1-470-MLS Staubsauger ist mit einem Longopac-System ausgestattet, bei dem das
aufgesaugte Material automatisch abgesackt wird.
Das Produkt fällt automatisch in einen hochresistenten, durchsichtigen Einweg-Plastikbeutel.
Das Volumen des Beutels wird vom Bediener bestimmt, der ihn versiegelt und abschneidet,
ohne mit dem vakuumierten Material in Berührung zu kommen.
So kann der Bediener mit feinem und gefährlichem Staub in völliger Sicherheit arbeiten.

SAUGEINHEIT
Das Vakuum wird von 3 Bypass-Motoren erzeugt. Jeder Motor wird über einen unabhängigen
Schalter gesteuert, so dass der Bediener die Ansaugleistung kontrollieren kann.
Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse, das mit einem isolierenden
Schwamm versehen ist, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

MANUELLER FILTERSCHÜTTER
Auf einer Seite der Filterkammer befindet sich ein ergonomischer manueller Schüttler,
mit dem der Bediener den Filter schnell und einfach reinigen kann, indem er Staub und
Ablagerungen von der Oberfläche des Filters entfernt.
Dank dieses smarten Reinigungssystems kann der Bediener seine Arbeit fortsetzen,
ohne den Filter wechseln oder waschen zu müssen.

FILTERUNGSELEMENT
Die Filterung wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet.
Die Sternform ermöglicht es der Luft, durch den Filter zu strömen, selbst wenn er verschmutzt ist.
Das Gewebe des Filters ist als Klasse M klassifiziert (BIA | EN 60335-2-69).
Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu 1 Mikron vom Filter zurückgehalten werden,
um die Motoren und den Bediener rund um den Staubsauger zu schützen

LONGOPAC®
Das aufgesaugte Material wird in einem strapazierfähigen Plastikbeutel namens Longopac®
gesammelt, der 20 m lang ist.
Der Beutel wird unter der Filterkammer aufgerollt und ist für jeden Bedarf einstellbar.
Sobald der Beutel voll ist, versiegelt der Bediener den Beutel, indem er ihn über dem
gesammelten Material schließt, das während des Vakuumierens automatisch in den Beutel fällt.
Der volle Teil des Beutels kann anschließend abgeschnitten und entsorgt werden,
ohne dass es zu einem Kontakt zwischen dem Bediener und dem Material kommt.
 
Technische Spezifikationen

Abmessungen 660 x 800 x 1515 mm
Filterklasse M Klasse EN60336-2-69
Filtermedien Polyester
Filterreinigung Manueller Schüttler
Filtertyp Teflon Star Filter
Garantie 12 Monate
Geräuschpegel 72 dB
Gewicht 70 Kg
Leistung 3,9 kW / 5,2 HP
Max Air-Flow (inkl. Filter) 570 m3/h
Max Depression 250 mBar
Motoren 3
Motortyp By-Pass
Schlauch-Ø-Anschluss 70 mm
Spannung 230 Volt
Kapazität Longopac

 
Weitere Beschreibungen siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger 3900 watt, asbestsauger, Staubsauger, Handwerkersauger, Baustellensauger, Staubsauger Industrie, Maxvac, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Trockensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.874,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.237,46*
€ 3.852,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,60*
€ 3.775,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,11*
€ 3.572,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.927,64*
€ 3.483,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,24*
€ 3.420,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.