Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x1000mm, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x1000mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x1000mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x1000mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x1000mm, Mahagoni
Artikel-Nr.:
     638-51787-0326-ma
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     517870326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cateringschrank
Servier-Wagen
Servierwagen
servier-wagen schwarz
SERVICE- UND KAFFEESTATION, Kellnerstation
Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltüren.
Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck (L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm).
Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.
2 Flügeltüren und 1 Fachboden. Einsatz nur im Innenbereich.

Hinweis: Abbildung ist Farbbeispiel in der Variante Buche - weitere Holzarben gemäß Farbmusterbild.

Lieferbare Holzfarben: Buche, Kirschbaum, Nussbaum, Wenge, Mooreiche, Metallschwarz
 
Weitere Beschreibungen und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: servier wagen, servierwagen h100, Cateringstation, Kaffeestation, Kaffeewagen, Servierstation, Kellnerstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.233,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,26*
€ 1.690,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,70*
€ 1.673,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,19*
€ 1.581,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,15*
€ 1.525,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,79*
€ 1.468,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.