Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x980mm, Mahagoni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x980mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x980mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x980mm, Mahagoni
Servierwagen Kellnerstation, 2 Türen, 1 Schublade, 1 Fachboden, 815x520x980mm, Mahagoni
Artikel-Nr.:
     638-51787-0318-ma
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     517870318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cateringschrank
Servier-Wagen
Servierwagen
servier-wagen schwarz
SERVICE- UND KAFFEESTATION, Kellnerstation
Kunststoffbeschichtete 19 mm Platten mit Holzdekor und Flügeltüren.
Besteckschublade mit 6 Kunststoffbehältern für Besteck (L 240 mm, B 110 mm, H 100 mm).
Besteckschublade mit Comfort-Soft-Selbsteinzug.
2 Flügeltüren und 1 Fachboden. Einsatz nur im Innenbereich.

Hinweis: Abbildung ist Farbbeispiel in der Variante Buche - weitere Holzarben gemäß Farbmusterbild.

Lieferbare Holzfarben: Buche, Kirschbaum, Nussbaum, Wenge, Mooreiche, Metallschwarz
 
Weitere Beschreibungen und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: servier wagen, servierwagen h100, Cateringstation, Kaffeestation, Kaffeewagen, Servierstation, Kellnerstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.352,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,34*
€ 1.859,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,17*
€ 1.829,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,89*
€ 1.728,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,74*
€ 1.671,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,65*
€ 1.609,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.