Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox LCB, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 3 Schubladen, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox LCB, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 3 Schubladen, Rot
Gitterbox LCB, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 3 Schubladen, Rot
Gitterbox LCB, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 3 Schubladen, Rot
Gitterbox LCB, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 3 Schubladen, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51786-112011b-r
Hersteller:
     STH
Herst.-Nr.:
     112011b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

LCB-LogisticCarrierBox I - normalhoch

Die LCB LogisticCarrierBox wurde für die Lagerung, den Transport und die Bereitstellung
von Bauteilen, Rückstellmustern und Werkzeugen entwickelt.
Als Basis der LCB-Serie dient die Gitterboxpalette. LCB-Modelle sind stabil, stapelbar sowie
kompatibel mit Rollbahnen, Regalsystemen und Flurfördergeräten.
 
Beschreibung:
- Grundmaße:  1200 x 800 x 980 mm (B/T/H)
- Lademaße: 1240 x 840 x 980 mm (B/T/H)
- Auszüge: 1 große Schublade und 2 kleine Schubladen
- Traglast: 160 kg Flächenlast/Auszug
- Arbeitsfläche: Siebdruckplatte
- Auszugweg: ca. 70 %
- Gitterwände
- Schubladenfarbe/Front: Rot RAL 3000
 
(Kleine Schublade: 1090 x 794 x 170 mm)
(Große Schublade: 1090 x 794 x 360 mm)
(Auszugrahmen: 1086 x 790 x 32 mm)
 
ACHTUNG: Bild ist Farbbeispiel des Produktes in Ultamarinblau
 
Weitere lieferbare Standardfarben:
- Ultramarinblau RAL 5002
- Orange RAL 2000
- Rot RAL 3000
- Blau RAL 5012
- Grün RAL 6011
- Grau RAL 7005
- Sonderfarben auf Anfrage
 
Weitere lieferbare Varianten (Preisunterschiede):
- mit Gitterwände
- mit Blechwände
- mit Blechwände und Rollen (abnehmbar)
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
 
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Ladungsträger, LCB, LCB-Träger, Transportbox, Gitterbox, Gitterpalette, Gitterboxpalette, Stahlbehälter, abschließbar Behälter, Logistikbox, Logistikbehälter, Stahlbox, box abschleißbar, Gitterbehälter mit Schublade, Gitterbox mit Schubladen, Transportbox abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.850,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,55*
€ 2.513,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,11*
€ 2.481,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,37*
€ 2.361,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,97*
€ 2.287,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,45*
€ 2.202,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.124,36*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.125,50*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.118,27*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.107,06*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.110,59*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.108,82*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.288,28*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.271,98*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.270,50*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.279,68*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.287,15*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 2.275,12*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 1.858,96*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 1.850,90*
Ähnlich
STH
112011b
ab € 1.859,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.