Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen MEDIZINISCH MSW6x4/2, Edelstahl, 695x495x900mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen MEDIZINISCH MSW6x4/2, Edelstahl, 695x495x900mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 80kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSW6x4/2, Edelstahl, 695x495x900mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 80kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSW6x4/2, Edelstahl, 695x495x900mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 80kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-7504128
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7504128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Medizinischer Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Key-Facts
- Antistatische Rollen
- 2 Borde
- Nutzlast: 80 kg
- Lichter Bordabstand: 538 mm

Technische Informationen
Kapazität:     2 Borde
Rastermaß:  538 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     80 kg
Gewicht:     12 kg
Breite:     695 mm
Tiefe:     495 mm
Höhe:     900 mm

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: hupfer servierwagen 2 etagen, labortransportwagen, laborwagen hupfer, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 307,23*
€ 368,57*
Lager 638
5
Frei Haus
ab € 472,05*
€ 554,57*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,25*
€ 633,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 472,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.