Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/3, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/3, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 180kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/3, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 180kg
Servierwagen MEDIZINISCH MSSW10x6/3, Edelstahl, 1095x695x1015mm, 3 Borde, fahrbar, Nutzlast 180kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-7504114
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7504114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
hupfer servierwagen 3 etagen
servier wagen

Produktinformationen

Medizinischer Servierwagen in schwerer Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Key-Facts

- Antistatische Rollen
- 3 Borde
- Nutzlast: 180 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Bordmaß 1000x600

Technische Informationen
Kapazität: 3 Borde
Rastermaß:  278 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     180 kg
Gewicht:     26 kg
Breite:     1095mm außen
Tiefe:     695mm außen
Höhe:     1015 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, E2tagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,60*
€ 1.181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,24*
€ 1.166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,97*
€ 1.107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,95*
€ 1.066,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.